1FÁZOVÁ NÁSTAVNÁ LIŠTA, vysokonapěťová LIŠTA, stříbrošedá, 1 m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přípojnice pro osvětlení
  • Kód: 1805258
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 143012
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 143012
  • Produktová řada: 1F-System
  • EAN: 4024163135092
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 156,86
1 399,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

1FÁZOVÁ NÁSTAVNÁ LIŠTA, vysokonapěťová LIŠTA, stříbrošedá, 1 m
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Hliníková nosná lišta 1fázového vysokonapěťového systému s nástavnou přípojnicí pro povrchovou montáž. Montáž se může provádět přímo na stěnu nebo strop prostřednictvím otvorů v profilu. Verze tohoto systému pro povrchovou montáž je dostupná ve více barevných variantách. Jako alternativa je dále k dispozici vestavná verze.

Parametry

Délka 1000 mm
Materiál Hliník
Max. elektrická kapacita na fázi 3680 W
Ohebné NE
Provedení povrchu Lesklá
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství