1fázová vysokonapěťová LIŠTA, montáž na omítku, bílá, 3m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přípojnice pro osvětlení
  • Kód: 1766843
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 1002152
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 1002152
  • Produktová řada: 1F-System
  • EAN: 4024163223386
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 258,75
3 943,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

1fázová vysokonapěťová LIŠTA, montáž na omítku, bílá, 3m
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Hliníková nosná lišta 1fázového vysokonapěťového systému s nástavnou přípojnicí pro montáž na omítku. Montáž se může provádět přímo na stěnu nebo strop prostřednictvím otvorů v profilu. Verze tohoto systému pro montáž na omítku je dostupná ve více barevných variantách. Jako alternativa je dále k dispozici vestavná verze.

Parametry

Délka 3000 mm
Materiál Hliník
Max. elektrická kapacita na fázi 3680 W
Ohebné NE
Provedení povrchu Matná
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství