3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ LIŠTA EUTRAC, vysokonapěťová LIŠTA, bílá, 3 m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přípojnice pro osvětlení
  • Kód: 1804533
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 1001532
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 1001532
  • Produktová řada: EUTRAC
  • EAN: 4024163200165
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 550,10
7 925,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ LIŠTA EUTRAC, vysokonapěťová LIŠTA, bílá, 3 m
Na objednávku

Popis produktu

Hliníková nosná lišta vysokonapěťového systému s 3fázovou montážní přípojnicí EUTRAC. Vestavná verze tohoto systému je dostupná ve více délkách. Díky speciální konstrukci lišty je možné na lištu montovat stropní prvky pod různými úhly. Údaje o maximálním zatížení najdete v návoda. Jako alternativa je dále k dispozici verze pro povrchovou montáž. Respektujte, že se od 1. dubna 2018 mení bílý odstín z RAL 9010 na RAL 9016 (dopravní bílá). Další informace jsou uvedeny ve výrobních informacích v části Servis / Ke stažení.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Barva Bílá
Délka 3000 mm
Materiál Hliník
Max. elektrická kapacita na fázi 3680 W
Zobrazit všechny parametry