3FÁZOVÁ NÁSTAVNÁ LIŠTA EUTRAC, vysokonapěťová LIŠTA, bílá, 3 m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přípojnice pro osvětlení
  • Kód: 1804513
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 1001512
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 1001512
  • Produktová řada: EUTRAC
  • EAN: 4024163199964
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 594,84
5 559,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

3FÁZOVÁ NÁSTAVNÁ LIŠTA EUTRAC, vysokonapěťová LIŠTA, bílá, 3 m
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Hliníková nosná lišta vysokonapěťového systému s 3fázovou nástavnou přípojnicí EUTRAC. Montáž se může provádět prímo na stěnu nebo strop Prostřednictvím otvoru v profilu. Verze tohoto systému pro povrchovou montáž je dostupná ve více barevných variantách a v různých délkách. Jako alternativa je dále k dispozici zapuštěná verze. Respektujte, že se od 1. dubna 2018 mení bílý odstín z RAL 9010 na RAL 9016 (dopravní bílá). Další informace jsou uvedeny ve výrobních informacích v části Servis / Ke stažení.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Barva Bílá
Délka 3000 mm
Materiál Hliník
Max. elektrická kapacita na fázi 3680 W
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství