3FÁZOVÁ NÁSTAVNÁ LIŠTA EUTRAC, vysokonapěťová LIŠTA, stříbrošedá, 2 m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přípojnice pro osvětlení
  • Kód: 1805348
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 145202
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 145202
  • Produktová řada: EUTRAC
  • EAN: 4024163122573
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 932,87
3 548,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

3FÁZOVÁ NÁSTAVNÁ LIŠTA EUTRAC, vysokonapěťová LIŠTA, stříbrošedá, 2 m
Na objednávku

Popis produktu

Hliníková nosná lišta vysokonapěťového systému s 3fázovou nástavnou přípojnicí EUTRAC. Montáž se může provádět přímo na stěnu nebo strop prostřednictvím otvorů v profilu. Verze tohoto systému pro povrchovou montáž je dostupná ve více barevných variantách a v různých délkách. Jako alternativa je dále k dispozici zapuštěná verze.

Parametry

Délka 2000 mm
Materiál Hliník
Max. elektrická kapacita na fázi 3680 W
Ohebné NE
Provedení povrchu Lesklá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství