Spojovací krabice WK 060-6mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1377326
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: WK 060-6?
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 40640601
  • Produktová řada: Krabice WK
  • EAN: 4013902040193
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
706,26
854,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Spojovací krabice WK 060-6mm2
Na objednávku

Popis produktu

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, bezhalogenová, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, s krytím IP54, jmenovitý průřez 6?, pevnost IK05, třída ochrany II, VDE zkouška, Bez halogenů, 100 x 100 x 50, šedá, se šroubovou svorkou 5 pólů - 6 mm?, (5 x 4? / 4 x 6?)

Parametry

Výrobce Spelsberg
Značka Spelsberg
Produktová řada Krabice WK
Max. průřez vodiče 6 mm2
Osazeno s Šroubová svorka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství