Spojovací krabice HW 120

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 1377807
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: HW 120
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 92512001
  • Produktová řada: HW
  • EAN: 4013902915095
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
319,70
386,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Spojovací krabice HW 120
Na objednávku

Popis produktu

Spojovací krabice do dutých stěn, samozhášivá, pro tloušťku desek 7 až 35 mm, pro svorkovnice do 4 mm?, včetně bílého uzavíracího víka, s krytím IP30, 65 x 120 , Vyvrtaný otvor ? 120 mm, hloubka 65 mm

Parametry

Výrobce Spelsberg
Délka 65 mm
Značka Spelsberg
Produktová řada HW
Průměr 120 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství