AINOS, stropní svít., LED, 3000K, kulaté, bílé, se senzorem

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1805892
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 229971
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 229971
  • Produktová řada: AINOS
  • EAN: 4024163167208
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 354,57
7 689,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

AINOS, stropní svít., LED, 3000K, kulaté, bílé, se senzorem
Na objednávku

Popis produktu

SLV AINOS, robustní, před vodou chráněné montážní řešení, volitelně s nebo bez senzoru. Kulaté nástěnné a stropní svítidlo z hliníku, které je díky krytí IP44 vhodné pro venkovní oblast. Do svítidla je zabudován neviditelný detektor pohybu s mikrovlnnou technikou. Doba svícení, intenzita i rozsah záchytu mohou být při instalaci specificky nastaveny uživatelem. Opálová svíticí plocha, pod kterou se nachází jedna LED 18 W, je zasazena do lakovaného krytu. Svítidlo v několika barevných verzích je přímo připojeno k síťovému napětí 230 V, protože je již namontován ovladač LED.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Hliník
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Zobrazit všechny parametry