Anténa síťová širokopásmová ASP-30 (J0666)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pozemní (terestriální) anténa
  • Kód: 7007982
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: ASP-30 DB
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2703106000
  • Produktová řada: Antény DVB-T
  • EAN: 8595025394125
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 060,16
1 282,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Anténa síťová širokopásmová ASP-30 (J0666)
Na objednávku

Popis produktu

širokopásmová síťová anténa s nízkošumovým zesilovačem 30 dB\nzesilovač v celokovovém těle omezující vnější rušení\nGSM filtr omezující rušení signálem mobilních operátorů\nfrekvenční rozsah: 170 - 860 MHz\npřijímaný úhel horizontální: 40° (při 500 Mhz)\npřijímaný úhel vertikální: 30° (při 500 Mhz)\nnapájení: =12 V/100 mA (napájecí zdroj s výhybkou součástí balení)\nvýstupní konektor zesilovače: F konektor\nzesílení: 42 dB\nprodejní obal: 1ks, sáček\nANTENA ASP-30 DB VHF/UHF

Parametry

Výrobce EMOS
Max. zisk 30 dB
Provedení Televizní anténa
Rozsah kanálu 5...69
Značka EMOS
Zobrazit všechny parametry