Asfora zásuvka 1-násobná White/Red

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
116,16
140,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Asfora zásuvka 1-násobná White/Red
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Asfora zásuvka EPH2800-421-barevná-bílá a červená-kompletní výrobek s 1 zásuvkou. Konfigurace výstupu této zásuvky je 2P+E s clonkami. A jeho jmenovitý proud je 16 A, jehož rozsah napájení je 3680 W. Upevňovacím režimem jsou šrouby nebo třmeny. 83 mm, 83 mm a 42 mm jsou šířka, výška a hloubka s přesahem 10 mm. Zapuštěná montáž je podporována tak, aby její skříň byla zapuštěna do povrchu. Povrch je lesklý a přináší do místnosti elegantní a špičkový pocit. A dosahuje také stupně ochrany IP20. Svorky připojení této zásuvky jsou zved. svorky. Zásuvka je vyrobena z ABS (akrylonitril butadien-styren), ABS + PC, TAKŽE JE CO NEJVÍCE ODOLNÁ. S vodičem z mědi je tato zásuvka zcela odolná. Kromě toho je norma IEC 60884-1 dobře splněna. Získal také certifikáty SEP-BBJ, TSE. Kromě toho je tato zásuvka kvalifikována jako prvotřídní výrobek. A je bez rtuti, která se neustále stará o životní prostředí a vaše zdraví. Asfora je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které časem nezežlunou. Elegantní elegantní design harmoniz dokonale s prakticky libovolným interiérem.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Textové pole/popisovací plocha Ne
Značka Schneider Electric
Produktová řada Asfora
Počet aktivních kontaktů (kruhové) 1
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi