Alarm bazénový bezdrátový ELBO-073

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - kompletní
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 146,01
2 596,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,42 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Alarm bazénový bezdrátový ELBO-073
Na objednávku

Popis produktu

Bazénové čidlo automaticky vyšle bezdrátový signál a spustí sirénu při záznamu dostatečně velké vlny (lze nastavit citlivost čidla). Nezávislé na výšce vodní hladiny a typu břehu (možno použít pro jakékoliv bazény či zahradní jezírka). Vysoká ochrana před vnějším prostředí IP67 (možno použít pro běžně chemicky upravené bazény i se slanou vodu). Obousměrná komunikace (zaručuje vysokou spolehlivost přenosu signálu). Možnost nastavení citlivosti snímače (nastavení prahu citlivosti podle prostředí a filtrace). Automatická aktivace (po vložení na klidnou vodní hladinu se automaticky aktivuje po 30 s). Pohotovostní režim (vhodný v době koupání, po uklidnění hladiny se alarm automaticky aktivuje po 2 min). Velký dosah (na volné ploše až 300 m). Hlasitá siréna (až 95 dBm). Možnost použít repeater (opakovač signálu k prodloužení dosahu signálu). Možnost spárování s dalšími přijímači pro pokrytí celého domu. Napájení vysílače (čidla) 2×1,5 V AA s životností baterií 1rok. Napájení přijímače (sirény) na 230 VAC/ 50 Hz.

Parametry

Výrobce Elektrobock
Značka Elektrobock
Produktová řada Detektory pohybu/kouře