Sada bitů T 50mm TORX (T20) 5díl. 1/4" v boxu

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada bitů
  • Kód: 1661146
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 7045T920
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 41645
  • Produktová řada: Nástavce T
  • EAN: 4010995416454
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
739,55
894,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada bitů T 50mm TORX (T20) 5díl. 1/4" v boxu
Na objednávku

Popis produktu

Wiha T bit set, 50 mm TORX (T20) 5díl. 1/4" v boxu (41645). Sníží vaše náklady: Nástavec lze díky modrému označení rychle a jednoduše najít - s UV světlem dokonce i ve tmavém prostředí. Šetří čas: Žádné dlouhé hledání díky barevným svíticím nástavcům, krátká doba výměny nástavce díky dlouhé životnosti. Zvýší vaši efektivnost: Specialista se 120x delší životností* díky optimalizovanému nástavci pro šrouby tvaru T (*ve srovnání se standardním nástavcem Wiha)Pro instalaci do krabice pod omítku a protažení kabelu potřebuje elektromechanik několik ručních nástrojů s různými funkcemi, aby mohl svou práci vyřídit rychle a efektivně. Díky univerzálně použitelnému skládacímu metru Longlife pro elektromechaniky muže být zároveň vykonáno několik pracovních kroku najednou. Tyčový metr přesvědčí integrovanou přídržnou funkcí pro kabely v rozmezí 3 až 7 mm, která usnadní vedení kabelu na těžko přístupném instalačním místě. Další výhodu při elektroinstalaci nabízí krabicová stupnice až pro 3 krabice pod omítku a značení vzdálenosti okraje při 150 mm. Díky oranžové barvě je možné tyčový metr na staveništi rychle a jednoduše najít, takže nedochází k časové ztrátě kvůli hledání ztracených nástrojů nebo kvůli jejich nahrazení. Dále je možné jej díky kapesní svítilně s UV světlem Wiha rychle najít i u špatných světelných poměru. Tyčový metr tuhý v ohybu navíc přesvědčí maximální trvanlivostí a absolutní přesností. Použití: Vhodné ke šroubování šroubu tvaru T. Vhodné také pro šroubovák Impact a rázový utahovák.

Parametry

Výrobce Wiha
Balení Ostatní
S magnetickým držákem NE
Značka Wiha
Produktová řada Nástavce T
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi