Držák nástavců CentroFix Super Slim zamykatelný 1/4" magnetický 66mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Držák bitu
  • Kód: 1660523
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 7148CS
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 39134
  • Produktová řada: Držáky nástavců
  • EAN: 4010995391348
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
624,85
756,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Držák nástavců CentroFix Super Slim zamykatelný 1/4" magnetický 66mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Držák nástavců CentroFix Super Slim, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetický (39134) 66 mm. Šetří čas: Automatické zajištění nástavce při zasunutí. Zvýší vaši efektivnost: Neomezený přístup k hluboko položeným šroubům díky extrémně štíhlé konstrukci. It's often difficult to reach screws with a bit in narrowly dimensioned blind holes. The mechanically lockable CentroFix SuperSlim bit holder guarantees optimum access, even to screws in cramped work spaces. Thanks to its reduced outer diameter of up to 30%, it can effortlessly reach low-lying screws in comparison to conventional quick release holders. The bit holder is compatible with all bits with a 1/4" C 6. 3 and E 6. 3 hex drive. The bit locks into place automatically when inserted (SelfLock). The bit is released for removal (EasyOut) when unlocked on the actuating sleeve. The bit holder is also impressive due to its robust stainless steel sleeve and a strong Neodym magnet. Použití: Zvlášť vhodný pro aplikace ve stísněném pracovním prostoru. Ideální pro profily šroubu (např. TORX), které mají sklon ke svírání ve šroubu.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 66 mm
Magnetické ANO
Rychloupínací hlava ANO
Značka Wiha
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi