Sada bitů FlipSelector standard 25mm 13díl. 1/4"

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada bitů
  • Kód: 1660487
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 7947905
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 39041
  • Produktová řada: FlipSelector
  • EAN: 4010995390419
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
924,05
1 118,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada bitů FlipSelector standard 25mm 13díl. 1/4"
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm Pozidriv, TORX 13díl. 1/4" (39041). Pouzdro: Box z polyamidu odolného proti nárazům, vyztuženého skelným vláknem - trvale robustní. Upínací element nástavce 180° otočný. Zvláštní sklopný prvek pro magnetické držáky nástavců. Bity: Standardní bity 25 mm. Držáky bitu: Univerzální držák 1/4", magnetický. Použití: Kompaktní zásobník nástavců s 12 vysoce jakostními nástavci. Logo Wiha posuňte dolu - a již jsou nástavce připraveny k odebrání. Šroubování všeho druhu, pro řemeslnou výrobu i průmysl. Extra: Milionkrát osvědčený design. Stále po ruce - pohodlně se vejde do kapsy kalhot nebo do klipsu na opasek. 1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4" (01895) 1 x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01688) PZ1 1 x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01690) PZ3 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01716) T10 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01717) T15 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01721) T30 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01722) T40 2 x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01689) PZ2 2 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01718) T20 2 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01719) T25

Parametry

Výrobce Wiha
Balení Ostatní
S magnetickým držákem NE
Značka Wiha
Produktová řada FlipSelector
Zobrazit všechny parametry