Sada bitů FlipSelector standard 25mm smíšené 13díl. 1/4" s klipsem

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada bitů
  • Kód: 1660500
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: SB7947999
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 39083
  • Produktová řada: FlipSelector
  • EAN: 4010995390839
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 091,03
1 320,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada bitů FlipSelector standard 25mm smíšené 13díl. 1/4" s klipsem
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm smíšené 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru (39083). Pouzdro: Box z polyamidu odolného proti nárazům, vyztuženého skelným vláknem - trvale robustní. Upínací element nástavce 180° otočný. Zvláštní sklopný prvek pro magnetické držáky nástavců. Bity: Standardní bity 25 mm. Držáky bitu: Univerzální držák 1/4", magnetický. Použití: Kompaktní zásobník nástavců Bitbox s 13 vysoce jakostními nástavci. Logo Wiha posuňte dolu - a již jsou nástavce připraveny k odebrání. Vhodný zejména pro šroubové spoje ve dřevě a měkkých materiálech. Extra: Milionkrát osvědčený design. Stále po ruce - pohodlně se vejde do kapsy kalhot nebo do klipsu na opasek. 1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4" (01895) 1 x Nástavec Standard 25 mm Phillips 1/4" (01658) PH2 1 x Nástavec Standard 25 mm Plochý 1/4" (01624) 5,5 1 x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01688) PZ1 1 x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01689) PZ2 1 x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01690) PZ3 1 x Nástavec Standard 25 mm Šestihran 1/4" (01705) 3,0 1 x Nástavec Standard 25 mm Šestihran 1/4" (01706) 4,0 1 x Nástavec Standard 25 mm Šestihran 1/4" (01707) 5,0 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01717) T15 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01718) T20 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01719) T25 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01721) T3

Parametry

Výrobce Wiha
Balení Ostatní
S magnetickým držákem NE
Značka Wiha
Produktová řada FlipSelector
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi