Chránič proudový 4p 40A 30mA AKCE

Domae 4P 40A 30mA - PROMO AKCE - POUKÁZKA NA BENZÍN V HODNOTĚ 200,-Kč !!!!!!
1537802Kód Sonepar:
Domae 4P 40A 30mAOznačení typu:
11029PObj. číslo:
8595140802611EAN:
Elektroodpad: Elektroodpad:
1 KS Min. odběrové množství:
4 Počet pólů
400 V Jmenovité napětí
40 A Jmenovitý proud
0.03 A Jmenovitý reziduální proud
lišta DIN (REG) Způsob montáže
AC Typ chybného proudu
Ne Selektivní typ
0.25 kA Odolnost proti rázovému proudu
50 Hz Frekvence
Ne Možno doplnit přídavná zařízení
IP20 Stupeň krytí (IP)
4 Počet modulových míst
Ne Krátkodobě zpožděný typ

1 463,77  /KS Vaše cena s DPH

Popis výrobkuChránič proudový 4p 40A 30mA AKCE
Původní název položky fy Elektram:CHRANIC 4/ 40/ 30mA AKCE MG

par
Alternativní zboží
Kód Název produktu Vaše cena bez DPH Vaše cena s DPH Baleno
 
1240194
Schneider Electric CZ,s.r.o.
1 218,87 1 462,64 KS
 

 




Kategorie zboží


ShopCentrik - shop, eShop, e-shop, B2C, B2B

Copyright © 2012 - - - Sonepar Česká republika spol.s r.o. velkoobchod elektroinstalačním materiálem - - -