Výrobce Schneider Electric
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Dosah ochranného pole 0
m
Jmenovitý spínací vzdálenost 30000
mm
Materiál optické plochy Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. spínací interval 45000
mm
Max. výstupní proud 3000
mA
Min. vzdálenost reflektoru 15000
mm
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Proces nastavení Ostatní
Rozsah dodávky jednocestného systému Přijímač
S blokací opakovaného startu NE
S jinými analogovými výstupy NE
S reflektorem NE
Spínací frekvence 20
Hz
Spínací funkce Spínání na tmu
Teplota okolí -25...55
°C
Typ spínací funkce Ostatní
Typ spínacího výstupu Reléový kontakt
Vlnová délka senzoru 0
nm
Výška senzoru 50
mm
Značka Schneider Electric
Produktová řada XU Sensors
Délka senzoru 0
mm
Číslo AWG 0
Druh napětí AC/DC
Hlášení před výpadkem NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...240
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...240
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...240
V
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Materiál kabelového pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Max. úhel otevření 0
°
Max. výstupní proud na chráněném výstupu 0
mA
Ochranná třída laseru Ostatní
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 1
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 0
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Provozní prostředek - třída ochrany Třída ochrany 0
Průměr senzoru 0
mm
Reakční doba 25
ms
S časovou funkcí NE
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
S komunikačním rozhraním analogovým NE
S komunikačním rozhraním AS-Interface NE
S komunikačním rozhraním CANOpen NE
S komunikačním rozhraním DeviceNet NE
S komunikačním rozhraním Ethernet NE
S komunikačním rozhraním INTERBUS NE
S komunikačním rozhraním PROFIBUS NE
S komunikačním rozhraním RS 232 NE
S komunikačním rozhraním RS 422 NE
S komunikačním rozhraním RS 485 NE
S komunikačním rozhraním SSD NE
S komunikačním rozhraním SSI NE
Spínací napětí OSSD ve stavu "high" 0
V
Stupeň krytí (IP) IP65
Světelný bod 0
mm2
Šířka snímače 50
mm
Typ bezpečnosti podle IEC 61496-1 1
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Ostatní
Typ světla Infračervené světlo
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Kabel radiální