1617210Kód Sonepar:
MGU305918Označení typu:
MGU3.059.18X10Obj. číslo:
Elektroodpad:
1 BAL
Min. odběrové množství:
s ochranným kolíkem
Provedení
1
Počet jednotek
s centrální krycí deskou
Kryt
bez potisku
Potisk/označení
bezšroubová svorka
Způsob připojení
Ne
S víčkem
Ano
Se zvýšenou ochranou proti dotyku
Ne
Textové pole/popisovací plocha
bílá
Barva
Ne
Uzamykatelné
Ne
Vysouvací mechanizmus
Ne
S osvětlením
Ne
Přepěťová ochrana
Ne
Proudový chránič
Ne
S trubičkovou pojistkou
pod omítku
Způsob montáže
západkové upevnění
Typ upevnění přístroje
plast
Materiál
termoplast
Jakost materiálu
Ne
Bez halogenů
bez úpravy
Povrch
lesklé
Provedení povrchu
16 A
Jmenovitý proud
230 V
Jmenovité napětí
50...60 Hz
Rozsah frekvence
IP20
Stupeň krytí (IP)
957,34 Kč
/BAL
Vaše cena s DPH
Popis výrobkuColor zásuvka 1-násobná bezšroubová s clonkami Polar AKCE 10ks
Zvýhodněné balení obsahuje navíc 100Kč poukázku ALBERT !!!