Detektor kouře a vysoké teploty SD-283ST

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Požární hlásič
  • Kód: 1185040
  • Výrobce: TELMO
  • Označení typu: SD-283ST
  • Značka: Jablotron
  • Objednací číslo: SD-283ST
  • Produktová řada: SD
  • EAN: 8595614111867
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 674,50
2 026,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,60 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Detektor kouře a vysoké teploty SD-283ST
Na objednávku

Popis produktu

Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí. Vznik nebezpečí detektor opticky indikuje zabudovanou signálkou a akustickým signálem. Detektor může být napájen z extérního zdroje 12 V DC nebo z ústředny poplachového systému a poskytuje výstupy ALARM a TMP. Pokud je detektor provozován s vloženými bateriemi (3x 1,5 V AA), pracuje v případě ztráty externího napájecího napětí 12 V DC dále jako autonomní. Výrobek obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor. Optický detektor kouře pracuje na principu rozptýleného světla. Je velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých dýmech. Méně citlivý je na malé částice vznikající hořením kapalin, jako je například alkohol. Proto je vestavěn i detektor teplot, který má sice pomalejší reakci, ale na požár vyvíjející rychle teplo s malým množstvím kouře tento detektor reaguje podstatně lépe.

Parametry

Výrobce TELMO
Značka Jablotron
Produktová řada SD
Princip činnosti Kombinace
Teplotní odezva 60 °C
Zobrazit všechny parametry