Diamantová výkružná korunka 65 do vápence průměr 82 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jádrový vrták (vrtací korunka)
  • Kód: 1170057
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 20 8784
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 208784
  • Produktová řada: Výkružné korunky
  • EAN: 4021104087847
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 843,17
3 440,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Diamantová výkružná korunka 65 do vápence průměr 82 mm
Na objednávku

Popis produktu

Diamantová výkružná korunka 65 do vápence průměr 82 mm (Automatický překlad originálního textu: Diamantový vrták pro suché i mokré řezání, vhodné pro všechny běžně dostupné Diamantový suché vrtačky (zásuvka M 16). Doporučená rychlost cca. 2000 ot./min., provedení se slinutými nebo laserovými diamantovými čepy. Diamantový segmenty vyrobené z Diamantovýho pojiva (chrom bronz / kobaltový bronz). vrták jsou vybaveny šikmou štěrbinou pro chlazení, tvrdost základního těla je 38 HRC. Provedení s laserovanými diamantovými nopy z Diamantovýho pojiva (kobaltový bronz), pracovní délka 65 mm. Na vápenopískové cihly (měkké), omítky a pórobeton. Průměr mm82)

Parametry

Výrobce CIMCO
Povrchová úprava Diamant
Typ závitu Ostatní
Upínací systém Ostatní
Velikost upínacího systému M16
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení