DIO FLEX PLATE, nástěnné svít., Power LED 1 W, 3000K, chrom

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1805395
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 146682
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 146682
  • Produktová řada: DIO FLEX PLATE
  • EAN: 4024163118637
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 454,27
4 179,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

DIO FLEX PLATE, nástěnné svít., Power LED 1 W, 3000K, chrom
Na objednávku

Popis produktu

Svítidlo nad obrazy LED pro nástěnnou montáž řady DIO FLEX PLATE je s rozetou a hlavou spojeno pomocí ohebného ramena. Díky namontovaným PowerLED i přepínači je individuálně nastavované svítidlo vhodné pro mnoho aplikací. Svítidlo dostupné s několika barvami světla se připojí přímo k síťovému napětí 230 V pomocí vestavěného ovladače LED. Jako alternativa je k dispozici verze pro vysokonapěťové halogenové žárovky. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Materiál krytu Plast transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Zobrazit všechny parametry