DIO FLEX PLATE, nástěnné svít., QPAR51, chrom, max. 50 W

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1805396
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 146692
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 146692
  • Produktová řada: DIO FLEX PLATE
  • EAN: 4024163103008
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 150,78
2 602,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

DIO FLEX PLATE, nástěnné svít., QPAR51, chrom, max. 50 W
Na objednávku

Popis produktu

Vysokonapěťové svítidlo nad obrazy pro nástěnnou montáž řady DIO FLEX PLATE je s rozetou a hlavou spojeno pomocí ohebného ramena. Díky namontovanému vypínači lze svítidlo individuálně vyrovnat a je vhodné pro mnoho aplikací. Elektrické připojení svítidla se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. Jako alternativa je k dispozici verze LED.

Parametry

Materiál pouzdra Hliník
Objímka GU10
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Značka SLV GmbH
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství