Novinka od firmy Panasonic: Dotykový panel do extrémních teplot


Nový operátorský dotykový panel GT32-E, který Panasonic Electric Works právě uvádí na český trh automatizační techniky, je v mnoha technických parametrech ojedinělý. Nastavuje nové možnosti pro používání dotykových panelů při teplotách od -20 do +60 °C.


Operátorský panel má displej TFT (QVGA) s úhlopříčkou 5.7", možností zobrazovat 4096 barev a může být používán za velmi vysoké i za extremně nízké teploty. Displej je dobře čitelný pro písmo a grafiku i na přímém slunci - svítivost je 700 cd/m2.


Vzhledem k univerzálním možnostem použití, jednoduché vestavbě a vysoké odolnosti vyhoví panely náročným požadavkům pro speciální automatizované provozy, jako jsou automyčky, nabíjecí stanice či automatizovaná parkoviště.


Operátorský panel je vybaven portem USB pro rychlý přenos programu. Pro ukládání zvukových souborů, PLC programů i panelových obrazovek je k dispozici slot pro SD. Na té je samozřejmě možné mít k příslušný firmware i v různých verzích pro případ testování nových aplikací.


Kompaktní rozměry a maximální příkon držený pod 8 W (záruka velmi malého zahřívání) umožňují vestavbu i do velmi těsných prostor.

Pro tyto nové panely, stejně jako pro celou rodinu dotykových panelů řady GT, je pro vývoj určeno programové prostředí GT Win, které je společné pro všechny operátorské panely. Tím je tedy zajištěna možnost použít vývojové prostředí (včetně předpřipravených knihoven a nadefinovaných objektů), se kterým má řada vývojářů bohaté zkušenosti.

Další důležité technické parametry:

  •  Displej TFT (QVGA) s uhlopříčkou 5.7" a možností zobrazovat 4096 barev
  • Provozní teplota okolí: -20°C to +60°C
  • Hodnoty lze definovat prostřednictvím klávesnice
  • K dispozici knihovna SymKEYS – realistická 3D knihovna akčních členů automatizace
  • Předdefinované objekty grafů a variant řízení
  • Zdroj reálného času – vlastní baterie
  • Až 16 jazykových mutací programu
  • Možnost ochrany heslem
  • Krytí čelního panelu IP67
  • RS232C/RS422/RS485
  • Instalační hloubka pouze 39 mm
  • Výborná spolupráce se všemi PLC Panasonic
  • Driver pro Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley, Siemens, Modbus (RTU Modus)

 Více informací získáte v síti prodejen Sonepar Česká republika.