ET 200SP, AI 8XI 2-/4-WIRE BASIC SIMATIC ET 200SP
Skladem 10 a více ks
Popis produktu
SIMATIC ET 200SP, Analogový vstupní modul, AI 8XI 2-/4-vodičový Basic, vhodné pro BU typ A0, A1, Barevný kód CC01,Modulová diagnostika, 16 bitů
Parametry
Výrobce SIEMENS
Značka SIEMENS
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 19,2...28,8
V
Vstupní proud ANO
Výrobce SIEMENS
Značka SIEMENS
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 19,2...28,8
V
Vstupní proud ANO
Vstupní napětí NE
Vstup odporu NE
Vstup odporového teploměru NE
Vstup termočlánku NE
Vstupní signál konfigurovatelný ANO
Rozlišení analogových vstupů 16
Bit
Počet analogových vstupů 8
Počet analogových výstupů 0
Analogové vstupy konfigurovatelné ANO
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní ostatní 0
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Systémové komponenty ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Způsob elektrického připojení Konektor
Připojení polní sběrnice přes separátní přípojnicovou spojku možné ANO
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Čelní instalace možná ANO
Rack-montáž možná ANO
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Certifikace jiskrové bezpečnosti ATEX plyn Kat. 3G
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Šířka 15
mm
Výška 73
mm
Hloubka 58
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
Kód: 1045742
548,99 Kč
664,28 Kč vč. DPH
Kód: 1045743
968,27 Kč
1 171,61 Kč vč. DPH
Kód: 1310310
758,63 Kč
917,94 Kč vč. DPH
Kód: 1310312
1 181,48 Kč
1 429,59 Kč vč. DPH