FENDA BOW BASIS, E27, chrom, max. 40W

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stojací lampa
  • Kód: 1804259
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 1000763
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 1000763
  • Produktová řada: FENDA
  • EAN: 4024163190558
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 537,94
10 330,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

FENDA BOW BASIS, E27, chrom, max. 40W
Na objednávku

Popis produktu

Se FENDA BOW BASIS zažije kultovní tvar obloukové stojací lampy svůj nový výstup se svěžím designem. Díky obloukovému ramenu v barvě chromu ukotvenému v masivní podlahové desce překlene svítidlo metrovou vzdálenost od základny až ke stínidlu. Podstavec umožňuje kombinaci s různými stínítky z řady FENDA. K zajištění optimálního osvícení je samotné obloukové rameno otočné o 180°. Svítidlo FENDA BOW BASIS osazené objímkou E27 je vhodné pro upnutí LED a úsporných žárovek. Elektrické připojení se provádí pomocí plochého euro konektoru přímo k síťovému napětí 230 V. Kromě toho disponuje nožním přepínačem vestavěným v přívodním vedení.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Chrom
Materiál krytu Bez krytu
Materiál Ocel
Značka SLV GmbH
Zobrazit všechny parametry