FERA 25, stropní svít., LED, 3000K, kulaté, bílé, 1 800 ml, max. 21 W,

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1805586
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 161461
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 161461
  • Produktová řada: Stropní svítidla
  • EAN: 4024163137928
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 550,10
7 925,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

FERA 25, stropní svít., LED, 3000K, kulaté, bílé, 1 800 ml, max. 21 W,
Na objednávku

Popis produktu

Vysokonapěťové stropní svítidlo LED FERA 25 přesvědčí svým jednoduchým průhledným designem a vysokou intenzitou svícení. Vestavěné LED dosahují světelný proud cca 1900lm. Tak lze svítidlo používat bez obav k všeobecnému osvětlení místností. Díky integrovanému ovladači LED je svítidlo připraveno k přímému připojení do síťového napětí 230V. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Zobrazit všechny parametry