Reflektor LED 20W 4000K 2400lm 100DEG SYM černá IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1825106
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: FL PFM 20W/CW
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075421011
  • Produktová řada: Floodlight
  • EAN: 4058075421011
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
620,06
750,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Reflektor LED 20W 4000K 2400lm 100DEG SYM černá IP65
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Všestranný reflektor se světelným výkonem až 2400 lm. Vlastnosti produktu: Symetrické vyzařování na základě technologie reflektorů s úhlem vyzařování 100° × 100°. Integrovaný předřadník se širokým rozsahem napětí, vhodný pro 100 - 277 VAC. Ochrana proti přepětí: až 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Montážní konzola s 30° úhlem a širokou rotační plochou. Předinstalovaný flexibilní 1m kabel (H05RN-F), 3 × 1,0 mm? jednotlivé vodiče, obalené. Výhody produktu: Jasné, robustní a odolné. Bezpečné a velmi rovnoměrné osvětlení díky difuzoru s matným a tvrzeným sklem. Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°. Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory. 5letá záruka. Druh použití: Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami. Venkovní použití (IP66). Veřejné prostory. Fasády budov. Stavební plochy. Zahrady, balkony a další venkovní prostory.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry