FLAC BEAM, venkovní fasádní svít., LED, 3000K, IP65, šedý kámen, s mod

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1805913
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 231072
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 231072
  • Produktová řada: Venkovní svítidla
  • EAN: 4024163168977
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
16 033,07
19 400,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

FLAC BEAM, venkovní fasádní svít., LED, 3000K, IP65, šedý kámen, s mod
Na objednávku

Popis produktu

Venkovní reflektor, nepřímé osvětlení FLAC BEAM vybavené vysoce výkonnými moduly LED od společnosti Philips. Reflektor vyrobený z hliníku je díky vestavěnému montážnímu držáku vhodný k montáži na stěnu, strop a podlahu. Otočný a sklopný reflektor se připojí přímo k síťovému napětí 230 V pomocí vestavěného, dva metry dlouhého síťového kabelu včetně konektoru s ochranným kontaktem IP. Díky stupni krytí IP65 je reflektor ve verzi 1600 lm vhodný pro venkovní použití. Dále je k dispozici verze HIT pro výbojky. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Šedá
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava Lakované
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry