Graf. panel Magelis HMIGTO 10,4" 65K barev TFT, VGA 2xserial (RJ45+SUB

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Grafický panel
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
81 014,06
98 027,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 5,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Graf. panel Magelis HMIGTO 10,4" 65K barev TFT, VGA 2xserial (RJ45+SUB
Na objednávku

Popis produktu

This Magelis GTO IP65 touchscreen operator interface (HMI) is supplied with 24V DC, has a 10.4" color TFT LCD display, 640 x 480 pixels (VGA) and 96MB EPROM. It also has 1 SD card slot, 1 host + 1 mini-B USB ports, 1 RS232C port, 1 RS485 port and 1 Ethernet TCP/IP port. It is ideal for optimized information and communication with automation systems in industry and infrastructure such as compact machines, handling systems, food & beverage machines and pharmaceutical industry. The screen displays text messages, graphic objects and mimic diagrams, control and configuration of data. Its RS485 host port makes it ideal to supervise and control simple systems and machines. It is easily programmable with Vijeo Designer, with almost not coding needed.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony HMI
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0 V
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství