GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 20 mm 5 m 12500 lm 3000 K

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1860465
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 1004720
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 1004720
  • Produktová řada: GRAZIA
  • EAN: 4024163248709
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 484,91
7 846,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 20 mm 5 m 12500 lm 3000 K
Na objednávku

Popis produktu

Vysoká kvalita světla efektivně přivedená na pásek: flexibilně použitelné LED pásky řady GRAZIA FLEXSTRIP přesvědčí svým indexem podání barev (CRI >90). Energeticky úsporným bonusem je také vysoká intenzita světla s nízkou spotřebou energie (až 110 lm/W). A díky novým variantám vám nyní GRAZIA nabízí na výběr ještě lepší možnosti: více šířek, intenzity světla a různé barvy světla pro vnější i vnitřní prostory, pro soukromé i komerční použití. Profitujte z kvality osvětlení, samolepicí zadní strany a připájených kabelů, díky čemuž lze každý pásek rovnou připojit ke kompatibilnímu síťovému zdroji stejnosměrného napětí 24 V. Každý pásek se dá dokonale integrovat do profilového systému Grazia.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce SLV GmbH
Značka SLV GmbH
Produktová řada GRAZIA
Výkon svítidla na metr 27,72 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství