Harmony XB5R: jde to i bez drátů a baterií
Bezdrátové a bezbateriové tlačítkové ovládače z dobré rodiny.

V případě poruchy hraje v automatizovaných a bezobslužných výrobních provozech rozhodující roli včasný zásah operátora. Nové bezdrátové a bezbateriové tlačítko Harmony XB5R mu dovolí provést tento úkon rychle a spolehlivě – a to i v případě dohledu nad několika výrobními linkami.

Tlačítkové ovládače Harmony XB5R využívají nejmodernější IT technologie. Oprostily se od přežitků minulosti – drátů a baterií. Naopak vynikají jak rychlou montáží, tak energeticky efektivním a „bezstarostným“ provozem. Jejich spolehlivost je garantována příslušností k rodině Harmony.

Bez drátů? Rychle a ekonomicky.

Tlačítkové ovládače Harmony XB5R se snadno instalují jak do nových, tak do stávajících aplikací. Již nejsou zapotřebí kabely a tudíž ani kabelové žlaby. Dochází ke snížení nákladů a zkrácení montážního času o 20 % (ve srovnání s klasickým „drátováním“). Doporučené vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem:

> 100 m bez překážky,
> 25 m v případě, že přijímač je umístěn v kovovém rozváděči,
> 40 m v případě, že bude použita anténa.

Bez baterií? Efektivně a ekologicky.
Tlačítkové ovládače Harmony XB5R nepotřebují baterie. Pracují na jednoduchém principu – stiskem hmatníku se generuje elektrická energie, která umožní bezpečný přenos rádiového signálu z vysílače do přijímače. Každý vyslaný signál má svůj ID kód, který garantuje jeho přijetí pouze tím správným přijímačem. Harmony XB5R zajistí nepřetržitou dostupnost a citelnou úsporu elektrické energie – baterii není třeba použít a tudíž ani dobíjet resp. stále vyměňovat. Řešení, které jistě ocení zejména údržbáři strojů.

Unikátní nabídka: „Připraveno k použití“

Jako první nabízí Schneider Electric výhodná balení „Připraveno k použití“. V daném balení obsažený vysílač a přijímač byly spolehlivě spárovány již ve výrobě – stačí je tedy pouze namontovat. Velmi jednoduchý výběr tak doprovází snadná a rychlá instalace. „Připraveny k použití“ uspokojí bezdrátové a bezbateriové tlačítkové ovládače Harmony XB5R většinu nejběžnějších průmyslových aplikací.

Jednotlivé komponenty řady Harmony XB5R si lze ovšem objednat také samostatně. Například programovatelný přijímač s PNP výstupy se skvěle hodí pro aplikace s PLC. Široké uplatnění nalezne jistě i reléová anténa, prázdné „handy boxy“ či ovládací skříně, o osvědčených ovládacích hlavicích Harmony ani nemluvě.

Milý Marconi by se divil, jak lehce to jde bez drátů a baterií!

Obrázek přijímačeVýhody

> Bezdrátový přenos signálu až do 100 m.
> Bezbateriové provedení.
> Člen skupiny Energy Efficiency.
> Výhodná balení „Připraveno k použití“.

Aplikace


> Testovány pro náročné průmyslové prostředí.
> Cementárny.
> Automobilky.
> Potravinářstvní (např. výrobna koňaku).

Katalogový list ke stažení.


Více informací o bezdrátových a bezbateriových tlačítkových ovládačích Harmony XB5R naleznete
na www.schneider-electric.cz

Katalog – pod označením S1059 – lze objednat na lince Zákaznického centra 382 766 333.