Svorkovnice rozbočovací HLAK 25 1/2 M2 Z G AL/CU 2080150 šedá řaditeln

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 1206189
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 6511
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1006511
  • Produktová řada: HLAK
  • EAN: 4025221400787
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
100,57
121,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Svorkovnice rozbočovací HLAK 25 1/2 M2 Z G AL/CU 2080150 šedá řaditeln
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Svorkovnice rozbočovací HLAK 25 1/2 M2, 100A, 1pól., AL/CU, IP20, šedá, na DIN /2080136.\nUniverzální rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAK typ M2 mohou být použity v rozváděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkování) a zároveň připojit k napájení přístroje osazeného uvnitř rozváděče. Speciální povrchová úprava svorky umožňuje připojení jak měděných tak hliníkových vodičů. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu (DIN) a jsou řaditelné do sebe. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné.\nHlavní přednosti:\n• Montáž na nosnou lištu\n• Ui až 1000 V AC/DC (ČSN EN 60998-1 ed. 2)\n• Menší rozměry oproti klasickým rozbočovacím svorkám\n• Krytí IP20\n• Připojení měděných i hliníkových vodičů\n• Řaditelné do sebe\n• Široká nabídka typů a provedení\n• Barevné odlišení fází, nulového a ochranného vodiče

Parametry

Výrobce ELEMAN
Hloubka 45 mm
Jmenovitý proud 100 A
Výška 40 mm
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení