Jistič 3p+N B 40A 10kA PL7

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1201250
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PL7-B40/3N
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 263989
  • Produktová řada: PL7
  • EAN: 4015082639891
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 407,77
2 913,40 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

Jistič 3p+N B 40A 10kA PL7
Na objednávku

Popis produktu

Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=40A

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 0 kA
Zobrazit všechny parametry