Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vám představili svítidlo JULIE LED - Prachotěsné svítidlo. LED svítidlo s krytím IP65 pro kvalitní a úsporné osvětlení vlhkých a prašných prostor. Vysoká účinnost, až o 50 % vyšší úspora energie ve srovnání se zářivkami T8.

• Těleso: polykarbonát
• Klipy: nerezová ocel
• Difuzor: opálový polykarbonát
• Třída ochrany I, IP65, IK08
• Délky 1 232 mm (4000 lm) a 1 532 mm (6000 lm)
• Účinnost svítidla: 100 lm/W
• Index podání barev min.: 80
• V nabídce i verze s 3h nouzovým modulem
• CONNECT – konektor pro rychlou montáž
• Záruka 5 let

thorn.cz@zumtobelgroup.com
www.thornlighting.cz