Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, pevné uložení
  • Kód: 1450012
  • Výrobce: Kabely a vodiče
  • Označení typu: CYKY-J 3 x 2,5
  • Značka: Kabely a vodiče
  • Objednací číslo: CYKY-J 3x2,5 kruh 50m
  • Produktová řada: CYKY
  • EAN: 5907802029886
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10000 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
60,43
73,12 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  50,0 M

Balení:   50,0 M

Kabel CYKY-J 3x 2,5 / 50m
Skladem 10000 a více m

Popis produktu

Kabel je určen pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabel je odolný proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.

Parametry

Značka Kabely a vodiče
Produktová řada CYKY
Výrobce Kabely a vodiče
Izolace žíly Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průřez vodiče 2,5 mm2
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu