Kabel UTP Cat.5e PE drát černá box 305m venkovní Solarix

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Datový a komunikační kabel
  • Kód: 2031596
  • Výrobce: Solarix
  • Označení typu: SXKD-5E-UTP-PE
  • Značka: Solarix
  • Objednací číslo: 27655191
  • Produktová řada: Kategorie 5E
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10000 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
14,76
17,86 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   305,0 M

Kabel UTP Cat.5e PE drát černá box 305m venkovní Solarix
Skladem 10000 a více m

Popis produktu

Instalační kabel (tzv. kabel drát) s označením SXKD-5E-UTP-PE je venkovní nestíněný kabel CAT5E s polyethylenovým pláštěm. Kabel je určen pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel s PVC nebo LSOH pláštěm neposkytuje dostatečnou ochranu proti vlivům okolního prostředí ? tj. PE plášť poskytuje zvýšenou odolnost proti nepřízni počasí a má dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Venkovní kabel Solarix bez problémů splňuje a rovněž převyšuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E. Je tedy vhodný i pro provoz těch nejnáročnějších protokolů určených pro strukturovanou kabeláž (např. Gigabit Ethernet). Plášť venkovního kabelu Solarix má černou barvu, jeho teplotní odolnost se pohybuje v rozmezí od -20 do 70°C.

Parametry

Výrobce Solarix
Značka Solarix
Produktová řada Kategorie 5E
Povrch vodiče Čisté
Průměr vodiče 0,5 mm
Zobrazit všechny parametry