Kabel UTP Cat.6 PVC drát šedá buben 500m Solarix

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Datový a komunikační kabel
  • Kód: 2024361
  • Výrobce: Solarix
  • Označení typu: SXKD-6-UTP-PVC
  • Značka: Solarix
  • Objednací číslo: 26000001
  • Produktová řada: Kategorie 6
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1000 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
16,30
19,72 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   500,0 M

Kabel UTP Cat.6 PVC drát šedá buben 500m Solarix
Skladem 1000 a více m

Popis produktu

Instalační kabel (tzv. kabel drát) Solarix - CAT6 je vysoce kvalitní kabel určený pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, který splňuje a rovněž převyšuje požadavky specifikované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT6. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z velmi kvalitního měděného drátu o velikosti AWG 23; v případě nestíněné i stíněné verze kabelu CAT6 jsou jednotlivé páry odděleny plastovým křížem. Kabel Solarix - CAT6 je vhodný pro provoz i těch nejnáročnějších protokolů (např. 1000BaseT a 1000BaseTX). Kabel se dodává jak s pláštěm PVC, tak LSOH a to na 500 návinech. Barva kabelu PVC je šedá. Kabely jsou označeny metráží po 1 m.

Parametry

Výrobce Solarix
Značka Solarix
Produktová řada Kategorie 6
Povrch vodiče Čisté
Průměr vodiče 0,565 mm
Zobrazit všechny parametry