Kabelová spojovací punčocha průměr 20 - 30 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Systém protahování kabelů
  • Kód: 1574216
  • Výrobce: KATIMEX
  • Označení typu: 14 2303
  • Značka: KATIMEX
  • Objednací číslo: 142303
  • Produktová řada:
  • EAN: 4021103423035
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 261,58
9 996,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kabelová spojovací punčocha průměr 20 - 30 mm
Na objednávku

Popis produktu

Kabelová spojovací punčocha průměr 20 - 30 mm (Automatický překlad originálního textu: Lanové a kabelové spojky pro rychlé vytvoření silového spojení mezi dvěma kabely nebo lany. Používají se tam, kde mají být stávající kabely nebo lana nahrazeny novými, např. výměna zastaralých podzemních kabelů, vkládání nových lan do jeřábů. Ručně pletené z lanek z pozinkovaného ocelového drátu, průměrná efektivní délka opletu 1200 mm, průměr kabelu 20-30 mm, praktická mez pevnosti 55 kN, max. tažná síla při pokládce 7,5 kN.)

Parametry

Výrobce KATIMEX
Jakost materiálu Ostatní
Materiál Kov
Oblast použití Ostatní
Značka KATIMEX
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení