Keystone konektor Cat.6 UTP RJ45 samořezný černý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Modulární konektor
  • Kód: 1243907
  • Výrobce: Solarix
  • Označení typu: SXKJ-6-UTP-BK-SA
  • Značka: Solarix
  • Objednací číslo: 25286801
  • Produktová řada: Kategorie 6
  • EAN: 8595684700268
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
83,44
100,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Keystone konektor Cat.6 UTP RJ45 samořezný černý
Skladem 1000 a více ks

Popis produktu

Samořezné keystony Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Tyto keystony bez problémů splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6 a třídu vedení Class E, včetně všech nejnovějších dodatků. Keystony jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely typů drát s vodiči o velikosti AWG 26 – 22. Standardní barva nestíněných samořezných keystonů Solarix je černá, u stíněné verze je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

Parametry

Výrobce Solarix
Barva Černá
Kategorie 6
Provedení Zdířka (Jack)
Rozsah AWG 26...22
Zobrazit všechny parametry