KINI, outdoor svít. k zabudování do stropu, LED, 3000K, bílé, 60°, IP6

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1804290
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 1000833
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 1000833
  • Produktová řada: Venkovní svítidla
  • EAN: 4024163191258
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 356,52
4 061,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

KINI, outdoor svít. k zabudování do stropu, LED, 3000K, bílé, 60°, IP6
Na objednávku

Popis produktu

Stmívatelné stropní vestavné svítidlo KINI se vyznačuje štíhlým designem. Díky krytí IP65 je výrobek použitelný i ve venkovní oblasti nebo ve vlhkých místnostech. K dostání je svítidlo v bílé barvě a s kulatým tvarem. Díky osazení výkonnou, teplou bílou LED ve výkyvné vložce a díky ovladači LED, který je součástí dodávky, lze sadu přizpůsobit požadavkům na celkové osvětlení. Elektrické připojení k síťovému napětí 230 V.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava Lakované
Značka SLV GmbH
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení