Kleště lisovací + 5x čelisti

  • Kód: 7422119
  • Výrobce: N.G.ELEKTRO
  • Označení typu: NL 246 255
  • Značka: NG TOOL
  • Objednací číslo: NL 246 255
  • Produktová řada: Kleště NL
  • EAN: 8595169506088
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1SA
2 775,24
3 358,04 vč. DPH
+ -
SA
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / SA

Minimální odběrové množství:  1,0 SA

Kleště lisovací + 5x čelisti
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

kufr, kleště, 5 x čelisti\nLisování ukončovacích dutinek, izolovaných a neizolovaných koncovek a spojek, konektorů typu Faston\n\nSada lisovacích kleští s ráčnovým převodem a s výměnnými čelistmi pro pohodlné lisování základních kabelových koncovek a spojek. Inovovaná komfortní dvoukomponentní rukojeť speciálně tvarovaná proti sklouznutí ruky směrem k čelisti.\n\nHlavní výhody:\n- snadná výměna čelistí\n- ráčnový převod pro snadnější lisování\n- automatické uvolnění aretace po dokončení lisování\n- možnost regulace přítlaku \n- bezpečná ergonomická rukojeť\n- set s lisovacími čelistmi v plastovém kufru\n\nSpecifikace:\nlisovací kleště s vyměnitelnými čelistmi\nráčnový převod s pojistkou, automalické odjištění po dokončení lisování\nmožnost regulace přítlaku\nbezpečná dvoukomponentní rukojeť\nset pěti párů čelistí\npro kabelová oka, spojky a koncovky s izolací 0,5 - 6 mm2\npro ukončovací dutinky 0,5 - 4 mm2 \npro ukončovací dutinky 6 - 16 mm2\npro kabelová oka, spojky a koncovky bez izolace 1,5 - 10 mm2\npro konektory a koncovky typu Faston bez izolace 0,5 - 6 mm2\ndélka kleští 230 mm\nplastový transportní kufr\nrozměry 235 x 302 x 54 mm\nhmotnost 1,261 g\n

Parametry

Výrobce N.G.ELEKTRO
Kompresní tvar Univerzální (vyměňovací nástavce)
Vhodné pro Různé aplikace
Značka NG TOOL
Produktová řada Kleště NL
Zobrazit všechny parametry