Klíč L šestihran kulová hlava MagicRing mat.chrom 5x163mm 33mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Imbusový klíč
  • Kód: 1654170
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 369R050
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 20570
  • Produktová řada: Klíče Wiha L
  • EAN: 4010995205706
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 6 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
199,88
241,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Klíč L šestihran kulová hlava MagicRing mat.chrom 5x163mm 33mm
Skladem 6 ks

Popis produktu

Páčení nebo zavádění šroubů z vrtacích otvorů, zvláště na obtížně přístupných místech. MagicRing z pružinové oceli (od velikosti 3 mm) udrží v jakékoli poloze všechny normalizované šrouby se šestihrannou hlavou nezávisle na materiálu šroubů. Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25Â Grad. Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná. Na základě ISO 2936L.

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 163 mm
Izolované NE
Ochranná izolace 1000V NE
Provedení proti krádeži NE
Zobrazit všechny parametry