Kompresor na pneumatiky dobíjecí digitální TYREinflate 2000 AUTO-STOP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vzduchový kompresor
  • Kód: 1857339
  • Výrobce: Osram
  • Označení typu: OTIR2000 COMPACT RECH TRE INFL
  • Značka: Osram
  • Objednací číslo: 4062172198769
  • Produktová řada:
  • EAN: 4062172198769
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 772,71
2 144,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Kompresor na pneumatiky dobíjecí digitální TYREinflate 2000 AUTO-STOP
Skladem 10 ks

Popis produktu

Kompaktní kompresor - OSRAM TYREinflate 2000 je kompresor na pneumatiky s digitálním podsvíceným displejem pro snadnější a přesnější měření tlaku a nahuštění pneumatik, které zobrazuje hodnoty tlaku v BAR, kPA a PSI. OSRAM TYREinflate 2000 má interní paměť a díky paměťové funkci lze naprogramovat a uložit až čtyři různé hodnoty pro různé pneumatiky. Je také vybaven funkcí automatického zastavení: OSRAM TYREinflate 2000 se automaticky zastaví, když je dosaženo správného a přednastaveného tlaku. Prostřednictvím přiloženého kabelu USB je OSRAM TYREinflate 2000 dobíjecí a pro napájení není nutná žádná 12V zásuvka, takže se nejedná pouze o nahuštění pneumatik automobilů, ale lze jej použít také na nafouknutí pneumatik pro jízdní kola, skútry a motocykly. Díky lehké a kompaktní konstrukci je OSRAM TYREinflate 2000 ideální pro použití na cestách a lze jej vzít téměř kamkoli. S přiloženou úložnou taškou jednoduše uložte do přihrádky v autě, tašce nebo batohu. Součástí balení je držák pro připevnění a uložení na kole. Díky funkci powerbank lze OSRAM TYREinflate 2000 použít také jako nabíječku pro elektronická zařízení, jako jsou např. mobilní telefony. Kromě toho může integrovaná funkce svítilny poskytovat osvětlení v noci nebo za špatných světelných podmínek. Součástí balení je také 2dílná sada adaptérů, kterou lze použít jako konektor pro kola, míčky a nafukovací čluny s ventily Presta.

Parametry

Výrobce Osram
Značka Osram
Mobilní ANO
Hladina akustického výkonu 83 dB(A)
Hloubka 7 cm
Zobrazit všechny parametry