Konektor do plošného spoje GMSTBA 2,5/ 4-G

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1727362
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: GMSTBA 2,5/ 4-G
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1766369
  • Produktová řada: AWG14
  • EAN: 4017918032388
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
36,48
44,14 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  250,0 KS

Balení:   250,0 KS

Konektor do plošného spoje GMSTBA 2,5/ 4-G
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: GMSTBA 2,5/..-G, rozteč: 7,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení konektoru Pevný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství