Krabice 110x110x 66 PS 1111-7-o IP66 Spelsberg

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skříň / skříňový rozváděč (prázdný)
  • Kód: 1376742
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: TK PS 1111-7-o
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 11040401
  • Produktová řada: TK
  • EAN: 4013902150083
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
424,23
513,32 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

Krabice 110x110x 66 PS 1111-7-o IP66 Spelsberg
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Prázdná skříň, Krabice a víko: Polystyren, šedá, podobně RAL 7035, s krytím IP66, s pevností IK07, třída ochrany II, Měrné izolační napětí Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Bez halogenů, 110 x 110 x 66, bez průchodek

Parametry

Hloubka 110 mm
Materiál Plast
Provedení povrchu Bez ošetření
Výrobce Spelsberg
Barva Šedá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi