Krabice 300x450x210 AKI 3-th IP65 průhledné vysoké víko

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skříň / skříňový rozváděč (prázdný)
  • Kód: 1377654
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: AKi 3-th
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 74790301
  • Produktová řada: Skříně AKi
  • EAN: 4013902885114
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 141,85
7 431,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabice 300x450x210 AKI 3-th IP65 průhledné vysoké víko
Na objednávku

Popis produktu

Prázdná skříň - průmyslová kvalita -, s hrdlem s dvojitou membránou, Zaslepovací zátka a izolační krytka, Krabice: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, šedá, podobně RAL 7035, Víko: polykarbonát, transparentní, krytí IP 65, nárazuvzdornost IK08, třída ochrany II, Měrné izolační napětí Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Bez halogenů, 300 x 450 x 209

Parametry

Výška 209 mm
Značka Spelsberg
Produktová řada Skříně AKi
Montáž na sloup ANO
Spojovatelné ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi