Krabice 80x 80x 52 IP65 Abox-i 025-L 49040201

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1377342
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: Abox-i 025-2,5?
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 49040201
  • Produktová řada: Abox
  • EAN: 4013902152322
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
341,92
413,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

Krabice 80x 80x 52 IP65 Abox-i 025-L 49040201
Na objednávku

Popis produktu

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, odolná vůči povětrnostním podmínkám, Nárazuvzdorné, bezhalogenová, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm, krytí IP 65, do 2,5?, nárazuvzdornost IK08, třída ochrany II, VDE zkouška, Bez halogenů, 80 x 80 x 52, šedá, se šroubovou svorkou, 5 pólů - 2,5 mm? (4 x 1,5? / 4 x 2,5?)

Parametry

Výrobce Spelsberg
Značka Spelsberg
Produktová řada Abox
Max. průřez vodiče 2,5 mm2
Osazeno s Šroubová svorka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství