Krabice 89x 43x 37 IP55 Spelsberg bez svorkovnice Mini

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1229877
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: Mini 25-L
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 31090801
  • Produktová řada: Krabice Q/U
  • EAN: 4013902020041
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
49,12
59,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   60,0 KS

Krabice 89x 43x 37 IP55 Spelsberg bez svorkovnice Mini
Skladem 2000 a více ks

Popis produktu

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 přívodů, 2 spodní přívody, vhodné pro zúžené instalační prostory, např. zavěšené stropní podhledy a kabelové kanály, kompletní s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, s vnějšími místy připojení, krytí IP55, do 2,5?, s pevností IK07, třída ochrany II, VDE zkouška, Bez halogenů, 89 x 43 x 37, šedá, bez svorek, pro samostatné svorky s certif. VDE

Parametry

Výrobce Spelsberg
Značka Spelsberg
Produktová řada Krabice Q/U
Max. průřez vodiče 2,5 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství