Krabice 94x 65x 57 PS 97-6-m IP66

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skříň / skříňový rozváděč (prázdný)
  • Kód: 1376687
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: TK PS 97-6-m
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 10540201
  • Produktová řada: TK
  • EAN: 4013902861033
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
297,31
359,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Krabice 94x 65x 57 PS 97-6-m IP66
Na objednávku

Popis produktu

Prázdná skříň, Krabice a víko: Polystyren, šedá, podobně RAL 7035, s krytím IP66, s pevností IK07, třída ochrany II, Měrné izolační napětí Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Bez halogenů, 94 x 65 x 57, s metrickými průchodkami

Parametry

Hloubka 65 mm
Materiál Plast
Provedení povrchu Bez ošetření
Výrobce Spelsberg
Barva Šedá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství