Klíč L TORX PLUS krátký černěný 8IPx47mm 18mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Imbusový klíč
  • Kód: 1654324
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 361IP008
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 24517
  • Produktová řada: TORX Plus
  • EAN: 4010995245177
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
187,26
226,58 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Klíč L TORX PLUS krátký černěný 8IPx47mm 18mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha klíče ve tvaru L TORX PLUS krátký, úprava chemickým černěním (24517) 8IP x 47 mm, 18 mm. Čepel: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, s úpravou černěním. Použití: Pro běžné šrouby TORX PLUS. Pozor: klíče TORX PLUS nelze použít pro šrouby TORX! Extra: Zesílený průřez profilu výstupu TORX PLUS přenáší ve srovnání s profilem TORX o cca. 25% vetší točivý moment.

Parametry

Výrobce Wiha
Izolované NE
Ochranná izolace 1000V NE
Provedení proti krádeži NE
Provedení Pravoúhlé
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi